屋外ウォールライト・バスルームライト

屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。
どなたでも交換できる電球タイプ。

質量(kg)1.3 高さ(mm)124 径(Φmm)300 取付方式工事 電圧(V)100 消費電力(W)7.8 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.2 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨・防湿 光束(Lm)602 適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70177206 AD-2678-L 本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル
19,800
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70177197 AD-2677-L 本体:アルミダイキャスト(白色塗装)/セード:乳白アクリル
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする