大橋産業(BAL)
オイルパンタグラフジャッキ1t
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)
6.6(ハンドル含まず)
色
黒
最高位(mm)
380
最低位(mm)
140
最大荷重(t)
1
揚幅(mm)
140~380
内容量
1個
注意
※ご購入前はメーカーホームページを必ずご確認ください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※改造などは絶対にしないでください。
※ジャッキアップした状態のままで車体の下には絶対に入らないでください。車両により車載形状が異なります。必ずジャッキポイントの形状を確認して、適切なサドル形状部にて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70175876
NO1377
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください