iPad mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ハンドホールドベルト マグネット

iPad mini ケース カバー 手帳 フラップ レザー ハンドホールドベルト マグネット エレコム

ケース部分が360度回転させることができるため、映像を見るときは横向きに、縦に長いwebページを見るときは縦向きにスタンド設置できるアイパッド mini 2019年モデル、アイパッド mini 4用ソフトレザーカバーです。ケース回転軸部はアイパッド実機へ干渉しないように設計しており、実機背面を傷つけません。また、ヴィーガンレザーを採用し本革のような風合いを実現、縫製、コバ処理など、細部に至るまで丁寧に仕上げました。極限まで美しさを追求したこだわりの逸品です。
360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できるアイパッド mini 2019年モデル、アイパッド mini 4用ソフトレザーカバーです。
縫製、コバ処理など、細部に至るまで丁寧に仕上げ、極限まで美しさを追求したこだわりの逸品です。
本革のような風合いを実現した、ヴィーガンレザー※を使用しています。
回転軸部が実機に干渉しないように設計しているので、アイパッドを傷つけません。
片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトが、フラップ内側と一体化しスマートに収納されています。
背面のタッチペンホルダにタッチペンを差し込んで持ち運び可能です。
不使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
カバー内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。
カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
※Vegan Leather【ヴィーガンレザー】とは、動物の革を使用せずに本革の美しい風合いを再現したソフトレザーです。動物愛護の観点から海外でも注目されている素材です。

セット内容カバー×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、芯材:ポリカーボネート 対応機種iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4 特性360度回転・スタンド機能 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41481625 TB-A19S360BK ブラック
 
 
取扱い終了
41481634 TB-A19S360NV ネイビー
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする