iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット ブラック
弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守る11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用フラップケースです。360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できます。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)を差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)を置ける便利なペンスタンド機能付きです。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。回転軸部が機種本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
特性マグネット
内容量1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07