曜日別特売

表示錠レバー

表示錠レバー - WAKI(和気産業)表示錠レバー - WAKI(和気産業)表示錠レバー - WAKI(和気産業)表示錠レバー - WAKI(和気産業)表示錠レバー - WAKI(和気産業)表示錠レバー - WAKI(和気産業)

取付けカンタン!
内カギ付表示錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。

用途木製トイレドアバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×22.5ビスピッチ(mm)(フロント)42適合扉厚(mm)29~45材質(レバー部)亜鉛ダイカスト材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN内容量1セット
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198039WR-117シルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198048WR-118ブロンズ
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする