WAKI(和気産業)
間仕切錠 ステンレス円筒錠
内カギ付室内錠。
室内側から施錠ができます。
ステンレス円筒錠
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
色
ヘアーライン
バックセット(mm)
60
内容量
1セット
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
適合扉厚(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198084
WR-125
GOAL
(フロント)57×25.4
27~37
(フロント)41
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198093
WR-137
ALPHA
(フロント)57×25
28~45
(フロント)42
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください