WAKI(和気産業)
戸襖錠
取付けカンタン!
カギ付室内錠戸襖用。
ビスと止めタイプ。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ビス6本・ラッチプレート
適合
GIKEN
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(フロント)48×19
色
ヘアーライン
適合扉厚(mm)
25~37
ビスピッチ(mm)
(フロント)36
バックセット(mm)
65
内容量
1セット
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198109
WR-131
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください