曜日別特売

玄関錠 アルファ純正品

玄関錠 アルファ純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。

用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン適合扉厚(mm)25~43内容量1セット
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198136WR-147ネジ4本・ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本ラッチ:鉄、黄銅(フロント)130×25(フロント)11060
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
70198145WR-148ネジ4本・ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本ラッチ:鉄、黄銅(フロント)130×25(フロント)11064
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
70198154WR-150ネジ10本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本ラッチ:鉄、ポリアセタール(フロント)150×25(フロント)60・64・69.6・80・90・110100
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198163WR-201ネジ8本、ビス2本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本ラッチ:鉄、黄銅(フロント)150×25(フロント)69.6・80・90・110100
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70198145
2024-08-06
用途: カギ本体の取り換え
日の丸商運株式会社

20年前の木製建具の錠前がノブが廻らくなりました。
ラッチと言う物が戻らなくなり扉があかなくなりました。
 内側からノブを外し、本体を壊しラッチが動くようにしてから
新しい錠前と取り替えました。
 簡単にとりつけることができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする