曜日別特売

表示錠 木目調ノブ

表示錠 木目調ノブ - WAKI(和気産業)表示錠 木目調ノブ - WAKI(和気産業)表示錠 木目調ノブ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

取付けカンタン!
内カギ、表示付レバー錠。
デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。

用途木製トイレドア、軽量トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5木目材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60内容量1セット
注意
※本製品はトイレ専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198249WR-214
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: トイレのノブ交換

最近のトイレ用の表示付ノブはオシャレになっていて、お店では表示部分が小さいものしか無かった。
暗いと見づらいので表示が大きいものを探していました。
既存の穴がズレていたのか?付け替えたら、捻ったとき若干渋い感じだったのでやや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする