間仕切錠 ステンレス

間仕切錠 ステンレス - WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス - WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス - WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス - WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス - WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス - WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス - WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス - WAKI(和気産業)

取付けカンタン!
内カギ付浴室錠。
ステンレス製なので浴室などで使われています。

用途浴室ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレスヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)41内容量1セット
注意
※本製品は浴室専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198267WR-220(フロント)59×25.360
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
70198276WR-221(フロント)90×2376
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198285WR-222(フロント)59×25.390
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする