WAKI(和気産業)
玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
色
ヘアーライン
適合扉厚(mm)
23~43
材質(ノブ)
ステンレス
内容量
1セット
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バックセット(mm)
寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198373
WR-227
100
(フロント)150×25
(フロント)69.6・80・90・110
ラッチ:鉄、黄銅
ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵5本
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198389
WR-242
60
(フロント)130×25
(フロント)110
ラッチ:鉄、黄銅
ビス10本・取り外し金具1本・ストライク・鍵5本
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198398
WR-243
64
(フロント)130×25
(フロント)110
ラッチ:鉄、ポリアセタール
ビス10本・取り外し金具1本・ストライク・鍵5本
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198407
WR-244
100
(フロント)150×25
(フロント)60・64・69.5・80・90・110
ラッチ:鉄、ポリアセタール
ビス10本・取り外し金具1本・ストライク・鍵5本
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください