WAKI(和気産業)
木製取手 塗装可能
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
好みの色に塗装する事ができます。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
適合扉厚(mm)
12~21
材質
天然木
付属品
トラスM4×25mm
取手
取手
内容量
1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198547
VG-006
木地
76
オープン
¥
309
¥340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198556
VG-007
パイン
96
オープン
¥
419
¥461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198565
VG-011
ダークブラウン
76
オープン
¥
379
¥417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198574
VG-012
木地
76
オープン
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198583
VG-021
ダークブラウン
96
オープン
¥
449
¥494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198599
VG-022
木地
96
オープン
¥
339
¥373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください