曜日別特売
VG-022 木製取手 塗装可能 WAKI(和気産業) 70198599

VG-022 木製取手 塗装可能 WAKI(和気産業) 70198599
VG-022 木製取手 塗装可能 WAKI(和気産業) 70198599
VG-022 木製取手 塗装可能 WAKI(和気産業) 70198599
VG-022 木製取手 塗装可能 WAKI(和気産業) 70198599
VG-022 木製取手 塗装可能 WAKI(和気産業) 70198599
VG-022 木製取手 塗装可能 WAKI(和気産業) 70198599

木製取手 塗装可能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は色・寸法が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
木地
寸法(mm)
96
注文コード
70198599
品番
VG-022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
好みの色に塗装する事ができます。

用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
色
木地
寸法(mm)
96
付属品
トラスM4×25mm
材質
天然木
適合扉厚(mm)
12~21
取手
取手
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする