WAKI(和気産業)
スライド丁番
(1件のレビュー)
木製家具の扉に使う丁番です。
動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途
家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番
カップ径(Φmm)
35
材質
鉄
注意
※家具等の扉や丁番をよく調べた上で、スライド丁番の選定をお願いします。(カップ径、メーカー名、カブセ、キャッチ付無)
※一つだけが壊れた場合でも、その扉に付いている全ての丁番を取り替えてください。扉の上下で違うメーカーの丁番を付けると破損の原因となります。
※板が反っていたり、特殊な丁番の場合は取替えが困難な場合もあります。
※メーカーによっては適合しない物もあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
かぶせタイプ
開き角度(度)
付属品
材質(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198888
BH-580
1個
全かぶせ
105
タッピングビス6本
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70198897
BH-581
1個
全かぶせ
105
タッピングビス6本
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70198906
BH-582
1個
半かぶせ
105
タッピングビス6本
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198915
BH-583
1個
半かぶせ
105
タッピングビス6本
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198924
BH-584
1個
インセット
98
タッピングビス6本
亜鉛合金
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198933
BH-585
1個
インセット
98
タッピングビス6本
亜鉛合金
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198949
BH-586
1セット(2個)
全かぶせ
105
タッピングビス6本
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198958
BH-587
1セット(2個)
半かぶせ
105
タッピングビス6本
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198967
BH-588
1セット(2個)
インセット
98
-
亜鉛合金
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください