しゃりしゃり角切り贅沢梨400g
角切りにカットした梨が入った、しゃりしゃり食感の果肉入り飲料です。
本格的な味わいと梨の食感で、まるで梨をかじっているかのような贅沢なひとときを過ごすことができます。
種別清涼飲料水
容器ボトル缶
保存方法常温
寸法(Φ×mm)66×167
本数24
賞味期限1年
カロリー(kcal)45(1缶100g当り)
原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、日本なし果汁、なし果粒/酸味料、増粘剤(キサンタン、寒天)、乳酸Ca、ビタミンC、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料
内容量1ケース(400g×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。