コンパクトスタンディングデスク

コンパクトスタンディングデスク Smatec

高さ調節4段階可能で、テレワーク・リモートワーク・在宅勤務に

高さ(mm)40~400 幅(mm)660 奥行(mm)470 耐荷重(kg)8 質量(kg)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×470×40~400 材質スチール、メラミン化粧版 昇降範囲(mm)40~400 天板寸法(幅×奥行)(mm)660×470 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70338188 747335 ホワイト
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70338197 747335 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする