スチール製 デザイン収納 6人用メールロッカー
収納しながら美しく効率のよいオフィス空間を実現。
フリーアドレス収納に便利なメールロッカー。
仕様各扉鍵2本付
付属品配線用ホール付、横連結用ボルト4本付、配線用ホール付
材質スチール
質量(kg)58.2
色ホワイト
タイプ6人用
段数2段
最大積載量(kg)(等分布)1扉あたり:10、最下段/棚板1枚あたり:30、【その他】(等分布)1扉あたり:10、最下段/棚板1枚あたり:40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×1175
設置場所下置き
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1扉あたり:352×347×334、最下段:1150×347×334
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×1175
アジャスター調整アジャスター付(調整高10mm)
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。