アシックス
ウィンジョブ CP20E 静電防止対応
静電気・帯電防止機能がアップ。
脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
仕様
A種先芯入り
形状
ローカット
規格
JSAA規格
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
29.0
30.0
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70341146
FCP20E.002
-
22.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70341155
FCP20E.002
-
23.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70341164
FCP20E.002
-
23.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70341173
FCP20E.002
-
24.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70341189
FCP20E.002
-
24.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
70341198
FCP20E.002
-
25.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
70341207
FCP20E.002
-
25.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
70341216
FCP20E.002
-
26.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
70341225
FCP20E.002
-
26.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
70341234
FCP20E.002
-
27.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
70341243
FCP20E.002
-
27.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
70341259
FCP20E.002
-
28.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
70341268
FCP20E.002
-
29.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70341277
FCP20E.002
-
30.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
72188990
FCP20E.002【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
24.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください