曜日別特売

CO2・PM2.5濃度測定器

CO2・PM2.5濃度測定器 - Langder Technology

CO2・PM2.5の濃度を感度の高いNDIRセンサー方式で測定、CO2濃度が1000ppmを超えると通知音が鳴ります。(鳴らない設定も可能)
測定値データは手元のスマートフォンやタブレットでも確認ができるWiFiモデル。
設置場所から離れていても、適切なタイミングで換気を実施できます。
見やすい高解像度カラーディスプレイ、座りのよいコンパクトボディ
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途
CO2、PM2.5、AIQ、温度、湿度計測
測定範囲
【PM2.5】0~999ug/m3、【AIQ大気汚染】0~500
質量(g)
190
電源
リチウムバッテリー 2000mAh 5V DC マイクロUSBポートによる充電
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
20~85
測定ガス
CO2
測定単位
【CO2】1ppmごと、【PM2.5】1ug/m3ごと
温度測定精度
±1℃
検知方式
NDIR式
湿度測定精度
±4%
表示サンプリング(秒)
1.5
測定範囲(ppm)
【CO2】400~5000
常用排気圧力(kPa)
86~106(標準状態)
画面サイズ
3.5インチ
保管温度(℃)
-10~60
補正機能
有
内容量
1個
注意
※Wi-Fi接続は tuya smart アプリのダウンロードが必要です。
※検知範囲は建物の構造やWi-Fiルーターの設置場所によって異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343894DM-125
¥22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする