警報音付きCO2モニター
二酸化炭素濃度を測定し、4段階のカラーゾーン(過密:レッド、要換気:オレンジ、注意:イエロー、安全:グリーン)で状態を表示します。
厚生労働省が推奨する1000ppmをこえると警報アラームが鳴ります。
警報アラームは電源ボタン二度押しによりON/OFFが切り替えられます。
内蔵のリチウムイオンバッテリーで約7時間使用可能です。
付属のUSBケーブル(typeC to A 長さ1m)にて給電することで連続使用が可能です。
- 用途
- 人の密集や空気のよどみをお知らせ用に。
- 付属品
- 充電専用USBケーブル(TypeC to A 長さ1m)
- トラスコ品番
- 735-0608
- 材質
- 本体ケース:ABS
- 高さ(mm)
- 83
- 奥行(mm)
- 35
- 電源(V)
- 5
- 対象ガス
- 二酸化炭素
- 測定範囲(ppm)
- (CO2)0~6000
- 分解能(ppm)
- 1
- 内容量
- 1個
検知器 の新着商品
カテゴリ





























