磁石付クラフトレベル
アクリル樹脂・2本アクリル気泡管・水平、垂直、直角測定可能
強力磁石内蔵で金属面に吸着。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利。
磁石付きなので壁掛けボードの設置時に両手で作業ができます。
全面が測定面としてご使用できます。透明なので透かして測れます。薄型軽量で便利です。
額縁の掲示作業の水平出し便利です。樹脂製なので測定物に傷が付きにくいです。
突っ張り棚等の壁面棚付け作業の水平出しに便利です。
シェルフ、ラック等の足場調整時の平面出しに便利です。
用途各種壁面取り付けに/エアコンプレートの取付に
材質アクリル樹脂
色気泡管:グリーン
感度(mm/m)0.50=0.0286°
色(本体)透明
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
高さ×幅(mm)30×12
内容量1個