モノタロウ

オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き

オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き - モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き - モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き - モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き - モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き - モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き - モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き - モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き - モノタロウ
(54件のレビュー)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。

用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※組み立て後、若干がたつきが生じる場合がありますが、缶をセットしますと、多少解消されます。
※缶の押さえ金具はありますが、作業される際に手を添えるなどして缶のズレ落ちには十分注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70365734-約380(水平時投入高さ)丸缶・20Lペール缶用650×380×490
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
69315697-約360(水平時投入高さ)角缶・18L一斗缶用500×410×425
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: オイルの入れ替えに
自動車・二輪車・自転車関連業

この頃年のせいか重くてペール感すら重くて苦労する、組み立ても簡単で楽に仕事が出来るようになった。
あと3個ほど購入して全部そうしたいとさえ思ってます。
一日何回も交換すると腰を痛めますからね。

対象商品 : 70365734
2025-10-08
用途: オイル、油圧作動油の小出しに

不安定な体制で缶を傾け使用していたが、ブレなく片手で微妙な角度で傾けられ便利、早く使っとけば漏らさずイライラしなかった。

対象商品 : 70365734
2025-10-25
用途: エンジンオイルのジョッキへの移し替え
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的には満足。しかしストッパーの構造上、現在使用しているペール缶には合わず、手で押さえながら使用している。

対象商品 : 69315697
2025-07-07
用途: 塗装作業
マネーキング自動車・二輪車・自転車関連業

安くていいです。色が白で清潔かんがあり工場が明るくなりました、気持ちよく仕事できます。

2025-03-14
用途: ペール缶からの小分け作業
サービス業

簡単セットで安定感抜群!ペール缶のオイル移しがラクに。安全性も高く、コスパ◎の便利アイテム!

対象商品 : 70365734
2024-11-19
用途: これは良いね
農・林・水産業

20リットルオイル缶の膨らんだ部分のストッパーにして落ちない仕組みです。上には押さえが付いてて安全ですね。組み立ても簡単で、白色良い感じです。

対象商品 : 70365734
2025-01-09
用途: 自家用車のオイル管理

組み立ては、簡単です。ポリのペール缶では、缶の上部が広がっているため、きちんとはまりませんし、落下防止のストッパーもかかりません。また、下ろす際も、缶の胴がハマってしまいます。残念です。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善に努めて参ります。

2024-09-03
用途: オイル交換
岡本照明サービス業

ペール缶からオイルジョッキに移すときに重宝しています。
ちょっと華奢な感じもしますが、まずは問題なく使用できています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重の上限は20kgでございます。
2023-12-18
質問:
ストッパーのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、ストッパーのみの取り扱いはございません。
2023-12-18
質問:
本体に刻印・ラベルなどの表記ありますか。
回答:
本体に刻印・ラベルはございません。
2023-12-18

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする