ガイドポールベルトタイプ A H900mm
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
仕様タイプA(スタート)
質量(kg)10
高さ(mm)900
ベルト長さ(mm)2000
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
ベース径(Φmm)360
支柱径(Φmm)76
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |