ガイドポールベルトタイプ A H900mm

ガイドポールベルトタイプ A H900mm アズワン ガイドポールベルトタイプ A H900mm アズワン

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。

仕様タイプA(スタート) 質量(kg)10 高さ(mm)900 ベルト長さ(mm)2000 仕上(ベース)クロームメッキ仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ ベース径(Φmm)300 支柱径(Φmm)60 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70391643 GY412 ブルー ZGI04194A 62-6312-61
36,500
36,400
40,040 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70391677 GY412 レッド ZGI04193A 62-6312-64
36,500
36,400
40,040 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする