KLEIN TOOLS
ツールポーチ 2ポケットタイプ
ベルトに通してご使用いただくタイプのツールホルダです。
用途
腰周りの工具収納に。
トラスコ品番
195-1967
材質
キャンバス地
形状
腰袋1段
幅(mm)
228.6
色
ホワイト
高さ(mm)
254.0
質量(g)
295
ベルト通し幅(mm)
76.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70399395
5142P
¥
16,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください