KLEIN TOOLS
ツールポーチ 3色セット
ジッパー付のツールケースです。
ナットやコネクタなどの収納に便利です。
色付きで識別が容易です。
用途
工具・部品の携帯収納に
トラスコ品番
206-3489
材質
キャンバス地
幅(mm)
254
色
レッド、ブルー、イエロー
質量(g)
350
奥行(mm)
88.9
内容量
1セット(3個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70399404
5539CPAK
¥
15,860
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください