曜日別特売

ツールケース パッド付

ツールケース パッド付 - KLEIN TOOLS

ジッパーつきのツールケースです。
Cordura[[R上]]製ナイロンを含む3層のパッドが擦傷等から工具を守ります。
Cordura[[R上]]は耐久性のある布地メーカーのインビスタ社の登録商標です。

用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番206-3865材質Cordura(R) Ballistic Nylonブラック質量(g)127奥行(mm)127縦(mm)177.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703994385139PAD
5,690
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする