曜日別特売

ツールポーチ 3色セット

ツールポーチ 3色セット - KLEIN TOOLSツールポーチ 3色セット - KLEIN TOOLSツールポーチ 3色セット - KLEIN TOOLSツールポーチ 3色セット - KLEIN TOOLSツールポーチ 3色セット - KLEIN TOOLSツールポーチ 3色セット - KLEIN TOOLSツールポーチ 3色セット - KLEIN TOOLS

大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。

用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番206-5252材質キャンバス生地幅(mm)457レッド、ブルー、イエロー質量(g)594奥行(mm)90内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703994565539LCPAK
20,720
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする