曜日別特売

静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC

静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC - WOCK

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃まで)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
滑りにくいソールデザインになっています。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。

セット内容ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech(TM))機能静電防止靴タイプサンダル内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7039997310012501-38206-98690.92ネイビー24.064-8326-90
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039998910012501-39206-98700.97ネイビー24.564-8326-91
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039999810012501-40206-98711ネイビー25.564-8326-92
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040000710012501-41206-98721.07ネイビー26.064-8326-95
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040001610012501-42206-98731.13ネイビー27.064-8326-96
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040002510012501-43206-98741.2ネイビー27.564-8326-97
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040003410012502-38206-98750.92ブルー24.064-8326-98
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040004310012502-39206-98760.97ブルー24.564-8326-99
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040005910012502-40206-98771ブルー25.564-8327-01
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040006810012502-41206-98781.07ブルー26.064-8327-02
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040007710012502-42206-98791.13ブルー27.064-8327-03
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
7040008610012502-43206-98801.2ブルー27.564-8327-04
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする