曜日別特売

静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG

静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG - WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG - WOCK

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
通気穴が付きでムレにくいです。
滑りにくいソールデザインになっています。
特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。

セット内容インソール、ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech[[TM上]])機能静電気防止、通気性、衝撃吸収靴タイプサンダル内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7040009510004368-3738206-98370.91グリーン23.5/2464-8326-81
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040010410004368-3940206-98380.99グリーン24.5/25.564-8326-82
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040011310004368-4142206-98391.04グリーン26/2764-8326-83
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040012910004368-4344206-98401.14グリーン27.5/28.564-8326-84
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040013810004362-3738206-98290.91ネイビー23.5/2464-8326-77
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040014710004362-3940206-98300.99ネイビー24.5/25.564-8326-78
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040015610004362-4142206-98311.04ネイビー26/2764-8326-79
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040016510004362-4344206-98321.14ネイビー27.5/28.564-8326-80
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040017410004370-3738206-98330.91ブルー23.5/2464-8326-85
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040018310004370-3940206-98340.99ブルー24.5/25.564-8326-86
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040019910004370-4142206-98351.04ブルー26/2764-8326-87
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
7040020810004370-4344206-98361.14ブルー27.5/28.564-8326-88
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする