耐切創手袋 ファストフィットE5

耐切創手袋 ファストフィットE5 - メカニクス耐切創手袋 ファストフィットE5 - メカニクス耐切創手袋 ファストフィットE5 - メカニクス

手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。
内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
カフは脱着しやすい仕様です。
着用したままタッチパネルを操作できます。
洗濯機で洗うことができます。

厚さ(mm)1.0EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400908SFF-C91-007XS22.08.220.0人工皮革、Armortex(R)蛍光イエロー4、ANSI:A5E43耐切創、タッチパネル対応1
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400917SFF-C91-008S22.58.521.0人工皮革、Armortex(R)蛍光イエロー4、ANSI:A5E43耐切創、タッチパネル対応1
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400926SFF-C91-009M23.08.822.0人工皮革、Armortex(R)蛍光イエロー4、ANSI:A5E43耐切創、タッチパネル対応1
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400935SFF-C91-010L23.59.023.0人工皮革、Armortex(R)蛍光イエロー4、ANSI:A5E43耐切創、タッチパネル対応1
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400944SFF-C91-011XL24.09.224.0人工皮革、Armortex(R)蛍光イエロー4、ANSI:A5E43耐切創、タッチパネル対応1
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする