曜日別特売

耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C

耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C - ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C - ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C - ハネウェル

低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
手首部が長いタイプです。

用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704012332318771/WIP-07S27817スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他、すべり止め部:ポリウレタンホワイト13EN388 2016:4X43CX/C耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
704012582318771/WIP-09L27918スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他、すべり止め部:ポリウレタンホワイト13EN388 2016:4X43CX/C耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
704012672318771/WIP-10XL279.518.5スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他、すべり止め部:ポリウレタンホワイト13EN388 2016:4X43CX/C耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
704012492318771/WIP-08M278.517.5スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他、すべり止め部:ポリウレタンホワイト13EN388 2016:4X43CX/C耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする