曜日別特売

耐切創アームカバー

耐切創アームカバー - 赤尾耐切創アームカバー - 赤尾

高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。

厚さ(mm)1.3グレーサイズフリー規格耐切創レベル3素材ポリエチレン(PE)、ナイロン耐切創性3特性耐切創EN388規格2003規格:3、2016規格:3内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
幅(cm)
手首周り(cm)
腕幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像70401328TNA300195-10406611.58.09.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メイン画像70401337TNA430195-1037102129.010.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする