S-HEAT(シンメン)
S-HEATマルチヒーターフルセット
STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターとバッテリーのセットです。
質量(g)
140、ヒーター:20/2枚
連続使用時間(時間)
(強)約5、(中)約7、(弱)約9
バッテリー電圧(V)
DC7.26
充電時間(時間)
約6.5~7(目安)
定格出力電圧(V)
バッテリー:5(USB)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
外寸/バッテリー:22×59×99
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70401355
SH-100
¥
20,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください