二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP135型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP135型 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP135型 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP135型 - マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP135型 - マキシンコー

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)105ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターなし下ウォーム形各軸配置水平減速方法ヘリカル・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
全18種類を絞り込む
減速比
軸配置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70410315BFP 135 R 8080R
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410324BFP 135 L 8080L
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410333BFP 135 C 8080C
332,100
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410349BFP 135 R 9090R
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410358BFP 135 L 9090L
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410367BFP 135 C 9090C
332,100
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410376BFP 135 R 100100R
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410385BFP 135 L 100100L
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410394BFP 135 C 100100C
332,100
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410403BFP 135 R 120120R
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410419BFP 135 L 120120L
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410428BFP 135 C 120120C
332,100
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410437BFP 135 R 150150R
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410446BFP 135 L 150150L
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410455BFP 135 C 150150C
332,100
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410464BFP 135 R 180180R
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410473BFP 135 L 180180L
276,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70410489BFP 135 C 180180C
332,100
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする