TAKAYAWORKWEAR
ウインターパンツ
耐水圧5000mm/H
2
O以上、透湿5000g/m
2
/24hr以上のドビー素材
3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア
種別
パンツ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
耐水、透湿
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70412397
GR1107
S
¥
30,300
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
4日以内出荷
70412406
GR1107
M
¥
30,300
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
4日以内出荷
70412415
GR1107
L
¥
30,300
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
4日以内出荷
70412424
GR1107
LL
¥
30,300
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
4日以内出荷
70412433
GR1107
3L
¥
30,600
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
4日以内出荷
70412449
GR1107
4L
¥
30,800
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
70412458
GR1107
5L
¥
30,800
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください