TAKAYAWORKWEAR
ストレッチウォームパンツ
タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア
テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ
種別
パンツ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
股下(cm)
78
機能
ストレッチ、防汚、撥水、撥油性
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70414305
TWW290
SS
63~69
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
70414314
TWW290
S
69~75
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
70414323
TWW290
M
75~81
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
70414339
TWW290
L
81~87
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
70414348
TWW290
LL
87~95
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
70414357
TWW290
3L
95~107
¥
16,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
70414366
TWW290
4L
107~119
¥
16,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
70414375
TWW290
5L
119~131
¥
16,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください