ケニス
コニカル遠沈管
遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
タイプ
円錐底
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(xg)
16000
内容量
1組(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416633
500031-100(25本×4袋)
15
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
70416649
500041-100(25本×4袋)
50
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください