曜日別特売

ラバーロック

ラバーロック - BAN-ZIラバーロック - BAN-ZIラバーロック - BAN-ZIラバーロック - BAN-ZIラバーロック - BAN-ZIラバーロック - BAN-ZIラバーロック - BAN-ZI

シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。

用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、などカラーコードなし対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など主な用途サビ止め膜厚(μm)110(1回塗りの場合)塗布面積(m2)約80内容量(kg)20危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)250内容量1缶
注意
※混合比は主剤:硬化剤=19:1に比率を守ってご使用ください。比率を間違えますと、硬化不良の原因となります
※可使時間内に使用できる量を別容器などに小分けにしてから、電動攪拌機などで5分以上充分に攪拌をしてください。
※2液混合後は可使時間の2時間以内にご使用ください。※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
※引火性がある為、火気のある箇所では使用しないでください。
※有機溶剤を使用している為、換気を充分に行うと共に、マスク・保護手袋・保護メガネを着用して、直接人体に触れる事が無い様に御取扱ください。
※サビの発生していない面、メッキ面、新しい塗膜の上などに使用される場合は、予め目荒らしを行ってから御使用ください。
※ラバーロック施工後は、高い撥水性の影響により、他の塗料を上塗りする事はできません。(ラバーロックであれば、色違いの塗装や上塗り施工は可能です)
※塗膜がシリコーンゴムの特性上、施工面を歩行する場合は必ずゴム底の履物を使用してください。ハイヒールやスパイクシューズ等で歩行すると、塗膜を損傷する可能性があります。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70418374-グレー
232,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418383-
232,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418399-
232,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418408-
232,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418417-
232,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418426-ライトグレー
232,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
70418435-赤茶
232,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする