曜日別特売

ペットをだめにするふわふわクッション

ペットをだめにするふわふわクッション - ペットアイペットをだめにするふわふわクッション - ペットアイペットをだめにするふわふわクッション - ペットアイペットをだめにするふわふわクッション - ペットアイペットをだめにするふわふわクッション - ペットアイペットをだめにするふわふわクッション - ペットアイペットをだめにするふわふわクッション - ペットアイペットをだめにするふわふわクッション - ペットアイ

快適で柔らかく滑らかな手触り。
毛足が長く、触り心地抜群。保温性も高い。
楽な体制でクッションがフィットして、ペットの体を丸ごと包み込みます。
シリコン素材の滑り止め付きで、フローリングでの使用でもズレにくい。

用途ペット用クッション材質表面:ジャギー素材(ポリエステル)、内部:ポリプロピレン、底面滑り止め部分:シリコン質量(kg)0.72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×250×600内容量1個
注意
※ペット用以外の目的には使用しないでください。
※火気のそばでは使用しないでください。
※使用前に破損箇所がないか必ず確認してください。
※ペットがかんだり、ひっかく等で破損した場合は直ちに使用を中止してください。
※型崩れが生じる場合がございますので、洗濯機のご使用はお控えください。
※中性洗剤を使用し、ぬるま湯で軽く手洗いし、風通しのよいところで陰干ししてください。
※漂白剤やアルコール、シンナー、ベンジンなどの薬品は製品は変異するおそれがありますので、使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70420246-ブラウン64-9617-97
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
70420255-ベージュ64-9617-98
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
70420264-ピンク64-9617-99
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
70420273-グレー64-9618-01
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする