ビーモ LED

ビーモ LED JOBY ビーモ LED JOBY ビーモ LED JOBY ビーモ LED JOBY ビーモ LED JOBY ビーモ LED JOBY ビーモ LED JOBY ビーモ LED JOBY

どこにいても、きれいに見せてくれます
外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン
とてもコンパクトで携帯できるLEDライト
欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計
ワイヤレス充電バック
多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適
アクセサリー追加のための2つの独自のコールドシューマウント

材質アルミ、ABS樹脂、TPU 質量(kg)0.13 グレー 寸法(cm)4.7×5.1×5.1 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 色温度(K)5100 照度(Lux)750(1m) 光束(Lm)1500 LED使用数(個)1 対応アプリケーションiOS / Android 防水性30m 調光補正5段階 Bluetooth対応 演色指数(Ra)95+/- バッテリー寿命40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度 照射角度(°)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70427343 JB01579-BWW
11,230
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする