ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ

ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

EKI-7708G-4FP-AEおよびEKI-7708G-4FPI-AEは、4ギガビットIEEE 802.3 af/at PoE/PoEポートと4つのSFP(ミニGBIC)ポートに対応しております。この機器シリーズは、高消費電力PD(パワーデバイス)の要件を満たすため、ポートあたり最大30ワットほど提供することができるほか、-40~75℃の広い動作温度範囲(EKI-7708G-4FPI)により、交通機関での現場使用に最適なスイッチとなっております。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しており、設置現場への迅速な導入ができるため、エンジニアの労力に関わるコストパフォーマンスに大きく貢献できます。この機器シリーズは、ネットワークのメンテナンスや障害防止にてIT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)にも対応しております。当然ネットワークの安定性も確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムを実現できるX-Ring Proも搭載しております。EKI-7708G-4FP-AEおよびEKI-7708G-4FPI-AEは、世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠しております。

仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数8ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ)および リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 給電方式PoE ポートの種類IEEE 802.3 af/at PoEギガビットポート(4ポート)およびSFPポート(4ポート) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70433196 EKI-7708G-4FP-AE
オープン
159,800
175,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする