ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ
EKI-7708G-4FP-AEおよびEKI-7708G-4FPI-AEは、4ギガビットIEEE 802.3 af/at PoE/PoEポートと4つのSFP(ミニGBIC)ポートに対応しております。この機器シリーズは、高消費電力PD(パワーデバイス)の要件を満たすため、ポートあたり最大30ワットほど提供することができるほか、-40~75℃の広い動作温度範囲(EKI-7708G-4FPI)により、交通機関での現場使用に最適なスイッチとなっております。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しており、設置現場への迅速な導入ができるため、エンジニアの労力に関わるコストパフォーマンスに大きく貢献できます。この機器シリーズは、ネットワークのメンテナンスや障害防止にてIT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)にも対応しております。当然ネットワークの安定性も確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムを実現できるX-Ring Proも搭載しております。EKI-7708G-4FP-AEおよびEKI-7708G-4FPI-AEは、世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠しております。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)152
幅(mm)74
厚さ(mm)105
ポート数8ポート
入力/出力12~48VDC電源入力(2つ)および リレー出力(1つ)
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL
伝送速度1000BASE
動作温度範囲(℃)-40~75
給電方式PoE
ポートの種類IEEE 802.3 af/at PoEギガビットポート(4ポート)およびSFPポート(4ポート)
内容量1台
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07