設定情報
販売価格(税別)¥229,500~
11日出荷180日出荷 11日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
三機工業

【オーダー】エスコンミニ 中荷重搬送ベルトコンベヤ 高速・耐久タイプ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】エスコンミニ 中荷重搬送ベルトコンベヤ 高速・耐久タイプ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

タイミングベルト駆動で高速運転・耐久走行を実現。
チェーンレスのため給油不要。
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。
ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます。
駆動部取付位置を後から変更可能。
変速は1/70まで速度調整可能。

注文コード70429836 用途中荷重の搬送に、高速で運転したい 仕様【スイッチ位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 区分(モータ)D:変速、C:定速 ベルト幅(mm)50~600 出力(W)(D:変速)130、(C:定速)90 電源【区分】1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V ベルトBG:標準緑、BW:標準白 質量(kg/m)20 機長(m)0.6~3.0 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 材質(ベルト)ポリウレタン1プライ 搬送質量(kg/台)目安:最大60 プーリ径(mm)ヘッド:60、テール:60 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※搬送物質量や使用条件によっては、十分な搬送能力を確保できない場合があります。
※逆転仕様は搬送能力が低下し、蛇行調整が困難になります。
※ベルト幅350mm以下は実ベルト幅が-5mmとなります。
※機長はベルト幅×1.5以上を選択してください。
※チェーンカバーの向きは指定できません(正転時進行方向右側)
※ベルト幅200mm以下は条件によりフレームからモータ尾部が出っ張ります。
※脚は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする