CoCo壱番屋監修尾西のカレーライスセット

CoCo壱番屋監修尾西のカレーライスセット - 尾西食品

アルファ米白飯 「お湯」を注いで15分(水の場合は60分)
カレー そのまま食べられる。
アルファ米の袋を食器代わりにして食べられます。
食器いらず。

仕様熱量:448kcal(1セットあたり)、出来上がり量(アルファ米白飯):208gセット内容アルファ米(白飯)、レトルトカレー、スプーン内容量(g)野菜カレー:180、白飯:80賞味期限製造月から5年6ヵ月寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)260×200×35グリーン購入法適合注水量(mL)必要水量(アルファ米):128内容量1ケース(30袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704327333032
21,000
20,980
22,658(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする