CS1822は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して2台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。
1組のコンソール(USBキーボード/USBマウス/HDMIモニター各1台)から、コンピューター2台の操作とUSB周辺機器の共有が可能
対応解像度4KUHD(3840×2160@60Hz)、4KDCI(4096×2160@60Hz)
ビデオダイナシンクTM機能-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化
最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB3.1Gen1ハブを2ポート搭載
オーディオミキサーモード-最大2つのオーディオソースをオーディオ出力としてミックス可能
コンピューター切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス※1、RS-232コマンド
EDIDモード(エミュレーション機能)-スムーズな電源起動、高画質表示、解像度の最適化により互換性の問題を解消
KVM、USB周辺機器、ステレオオーディオフォーカス※2の独立した切替が可能
HDMI、HDCP2.2準拠
HDオーディオ対応※2
電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
ファームウェアアップグレード対応
注意:
※1マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。
※2HDMIポートから出力される音声は、個別切替またはオーディオミックス機能に対応していません。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800