USB信号を最大100m延長
最大伝送速度480MbpsのUSB2.0デバイスに対応
ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバーは不要)
USBElectricalおよびTimingに準拠
対応OS-Windows、OSX、Linux
※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4002Aは、USB機器をツイストペアケーブルで延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。本製品を使用することで、標準的なUSBケーブルによる延長の限界である5mを大幅に超えた、USB信号の延長が可能となります。セット内容(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(ローカル)(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(リモート)規格【USB】USB2.0、USB1.1準拠(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)電源電源アダプター-(ローカル)、100V~240VDC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)ケース質量(kg)0.17(0.39lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)消費電力DC5V:2.5W:12BTU(ローカル)、DC5V:15W:66BTU(リモート)材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~70℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBタイプBメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクRJ-45×1(ローカル)、RJ-45×1(リモート)・電源‐(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)アズワン品番64-8302-59ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)、100×76×26(リモート)最大延長(m)100伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数【USBデバイス】4台(リモート)内容量1個