曜日別特売

USB切替器

USB切替器 - ATENUSB切替器 - ATENUSB切替器 - ATENUSB切替器 - ATENUSB切替器 - ATENUSB切替器 - ATENUSB切替器 - ATENUSB切替器 - ATEN

ローカルのギガビットイーサネット(LAN)を通してUSBを延長伝送
ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号、ホットプラグ対応(ソフトウェアドライバー不要)
MACアドレスのペアリングにより、ネットワーク構築がより簡単
DHCPを介してローカルとリモートユニット間のリンクへの自動接続に対応
Cat5e/6ケーブルを通して、ネットワークスイッチとローカルリモートユニットの間をそれぞれ100mまで延長可能
フラッシュメモリキーボードマウスウェブカメラ電子黒板などその他のUSBデバイスに対応
マルチプラットフォーム対応-Windows、OSX、Linux
※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です

用途UEH4102は、USBデバイスをLAN経由で延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。ローカル側のギガビットイーサネットを通して、最大データ伝送速度480MbpsまでのUSB2.0信号を延長可能にします。セット内容N/A(ローカル)、電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。(リモート)規格【USB】USB2.0(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)電源電源アダプターN/A(ローカル)、入力:100V~240V、出力:DC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)ケース質量(kg)0.19(0.42lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)消費電力DC5V:15WBTU(ローカル)、DC5V:15WBTU(リモート)材質(ケース)メタル (ローカル、リモート)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Bメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクギガビットイーサネットメス×1(ローカル)、ギガビットイーサネットメス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)アズワン品番64-8303-58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)/100×76×26(リモート)最大延長(m)100プロトコル【ネットワーク】10/100/1000Base-Tイーサネット(最大パフォーマンスを発揮するには、1000Base-Tイーサネットを推奨)(ローカル、リモート)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数【USBデバイス】4USBDevices(リモート)内容量1個
注意
※電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
※本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70434404UEH4102
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする