VGAケーブル
オーディオとVGA接続インターフェースを搭載したVGAケーブルで、解像度1920×1200まで対応しております。
ステレオ音声伝送対応のVGAに最適化された製品
インターフェース:VGAオス-オス+3.5mmステレオオーディオプラグ
シールド材質:ALマイラーテープ
ATENVGA製品と互換-VS0202、VM0404、VS0102、VS0104、VS0108、VS0116、VS0201、VS0401、VS0801Aの出力側で使用可能です
材質(銅線)スズメッキ銅
長さ(m)2
コネクタビデオVGAオスVGAオス
シールドALマイラー
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)
材質(ジャケット)PVC
ケーブルサイズ(AWG)(銅線)30
内容量1個