2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替
最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)
高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)
オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能
DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応
自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)
複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能
最大5mの延長に対応
HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠
CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能
EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能
HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応
フルメタルケース
ファームウェアアップグレード対応
ラックマウント対応
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800

